FRN-D2-R152 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend
Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRN-D2-R152
Rubix:118872
Hersteller:FRN-D2-R152
EAN:4049012014540

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotationsdämpfer (kontinuierliche rotation) |
|---|---|
| Hub | 12 mm |
Produktdetails : FRN-D2-R152 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FRN-D2, rechts drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Typ | rotationsdämpfer (kontinuierliche rotation) |
| Hub | 12 mm |
| Tragfähigkeit | 0,012 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 19 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage