FRN-C2-L301 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend
Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRN-C2-L301
Rubix:486400
Hersteller:FRN-C2-L301
EAN:4049012014298

Produktdetails : FRN-C2-L301 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FRN-C2, links drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | frn-c2-l301 |
| Hub | 8,8 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen