FRT-E2-400 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-E2-400
Rubix:486432
Hersteller:FRT-E2-400
EAN:4049012014960

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotationsbremse frt-e2-400 (kontinuierlich drehend) |
|---|---|
| Hub | 2,05 mm |
Produktdetails : FRT-E2-400 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-E2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,32 g |
|---|---|
| Typ | rotationsbremse frt-e2-400 (kontinuierlich drehend) |
| Hub | 2,05 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 14,05 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen