MC4525EUM-3-HT Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend
ACE Industriestoßdämpfer selbsteinst.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC4525EUM-3-HT
Rubix:664502
Hersteller:MC4525EUM-3-HT

Produktdetails : MC4525EUM-3-HT Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend
Diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der innovativen MAGNUM-Serie von ACE sind mit modernster Dämpfungstechnik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Dafür sorgen neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte Festanschlag. Durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich Dämpfergröße und Ausnutzung der Maschinenleistung. Das durchgehende Außengewinde und das umfangreiche auf die MAGNUM-Serie abgestimmte Zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Montage. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Industrie-Stoßdämpfer Magnum 45-HT, für hohe Umgebungstemperaturen und Taktfrequenzen, Gewinde M45 und metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Typ | mc |
| Hub | 23,1 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Länge | 145 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort