MC25EUM Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC25EUM
Rubix:44161
Hersteller:MC25EUM
EAN:4049012002615

Produktdetails : MC25EUM Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
ACE Klein-Stoßdämpfer der Serie MC5 bis MC75 sind durch ihre kleine Bauform (Außengewinde M5 bis M12) besonders geeignet für den Einbau in kleine Handhabungsmodule, Linearschlitten oder Schwenkeinheiten. So kann bei einem Linearmodul durch Verwendung eines Dämpfers dieser Serie die Verfahrgeschwindigkeit um ein Vielfaches gesteigert werden und das bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Materialbelastung. Dies bedeutet:. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | mc |
| Hub | 6,6 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 57,6 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std