FRT-C2-301-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-C2-301-G1
Rubix:102016
Hersteller:FRT-C2-301-G1
EAN:4049012014779

Produktdetails : FRT-C2-301-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-C2, in beiden Drehrichtungen dämpfend, mit Zahnrad
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | frt-c2-301-g1 |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 27,5 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage