FRN-C2-L201 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend

Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:FRN-C2-L201
Rubix:486398
Hersteller:FRN-C2-L201
EAN:4049012014274
FRN-C2-L201 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend

Technische Zusammenfassung

Typfrn-c2-l201 (rotationsdämpfer, continuous rotation)
Hub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRN-C2-L201 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend


ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FRN-C2, links drehend dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Typfrn-c2-l201 (rotationsdämpfer, continuous rotation)
Hub15 mm
Tragfähigkeit0,002 kg
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
22,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen