MC150EUM-PP150 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
Industrie-Stossdämpfer selbsteinst.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC150EUM-PP150
Rubix:1529368
Hersteller:MC150EUM-PP150

Produktdetails : MC150EUM-PP150 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
Bewährt und langlebig: Durch eine hermetisch abgedichtete Rollmembran in jedem Absorber ist die Produktfamilie Mc150 bis Mc600 für eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer mit bis zu 25 Millionen Zyklen geeignet. Die von ace perfektionierte Rollmembrantechnologie gewährleistet eine vollständige Trennung der Dämpfungsflüssigkeit von der Umgebungsluft. Dies ermöglicht den direkten Einbau in eine Druckkammer z. B. als Endlagendämpfung in Pneumatikzylindern bis ca. 7 bar. Die Rollmembran kommt auch den sehr geringen Rückstellkräften dieser wartungsfreien, einbaufertigen Absorber zugute. Progressive Energiekapazitäten mit einem weiten Bereich des effektiven Gewichtspotentials machen diese Miniaturstoßdämpfer mit integriertem Festanschlag zu einem Gewinn. Durch den Einsatz eines Seitenlastadapters sind zudem Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stoßdämpfer |
|---|---|
| Hub | 12,7 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 69,1 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen