44637100 RONDEN F.MARMORIERKÖRPER MKRK 40 A 100

Ronden F.Marmorierkörper Mkrk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:MKRK 40 A 100
Rubix:1283156
Hersteller:44637100
EAN:4007220156964
PFERD 44637100 Ronden F.Marmorierkörper Mkrk 40 A 100

Technische Zusammenfassung

Durchmesser40 mm
Körnung100
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44637100 RONDEN F.MARMORIERKÖRPER MKRK 40 A 100


Das Sortiment POLINOX® MKRK von Pferd Tools umfasst Marmorierronden für Marmorierung auf einer großen Vielfalt von Werkstoffen. Drei Durchmesser und drei Körnungen sind für eine auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Auswahl verfügbar.

Eigenschaften:
Diese Scheiben weisen eine hohe Flexibilität auf, die eine optimale Anpassung an die Kontur der zu bearbeiteten Werkstücke erleichtert. Ihre Standzeit und ihre Schleifleistung führen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei längerem Einsatz. Die offene Struktur des Vlieses in Verbindung mit seiner großen Weichheit verhindert das Zusetzen des Werkzeugs während der Arbeit. Die Beständigkeit gegen Wasser und Öle erlaubt den Einsatz in feuchten oder geschmierten Umgebungen. Der zugehörige Marmorierkörper muss separat bestellt werden; er wird auf einem Biegewellenantrieb, einem Geradschleifer oder einer Ständerbohrmaschine montiert. Die maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen niemals überschritten werden.

Spezifikationen:
Außendurchmesser: 40 mm, 50 mm oder 60 mm
Verfügbare Körnung: 100 (leicht), 180 (mittel) oder 280 (stark)
Schleifmittelart: Korund A
Optimale Drehzahl: 600 U/min bis 1.400 U/min
Passender Werkzeughalter: MK 6/40/6, MK 6/50/6 oder MK 6/60/6, je nach gewähltem Durchmesser
Geeignete Werkstoffe: Stähle (einschließlich Edelstahl), Messing, Kupfer, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe usw.

Stärken

• Die hohe Flexibilität erleichtert die Anpassung an die Kontur des Werkstücks
• Die hohe Standzeit begrenzt die Häufigkeit des Werkzeugwechsels
• Die offene Struktur verringert das Zusetzen während der Verwendung
• Die Beständigkeit gegen Wasser und Öle ermöglicht den Einsatz unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen
• Die Auswahl aus drei Körnungen stimmt das angestrebte Finish-Niveau auf den jeweiligen Arbeitsschritt ab
• Die Kompatibilität mit mehreren Maschinentypen erweitert die Integrationsmöglichkeiten in der Werkstatt

Anwendungen

Diese Scheiben werden beim Marmorieren und bei der Endbearbeitung von Metalloberflächen angewendet. Sie eignen sich für Arbeiten in der Metallverarbeitung, im Behälter- und Apparatebau und in der mechanischen Fertigung sowie für Karosseriewerkstätten, in denen die Gleichmäßigkeit der Oberfläche die Erzeugung einer Marmorierung ermöglicht. Die Scheiben müssen zwingend auf einem Marmorierkörper passender Größe (Modelle MK) montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser40 mm
Körnung100
Zolltarifcode68053000
62,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
73,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage