80X90X70 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Rollmembranen BFA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:38186
Rubix:1997685
Hersteller:38186
80X90X70 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser90 mm
Durchmesser80 mm
Werkstoff50 nbr 253
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X90X70 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA


Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser90 mm
Durchmesser80 mm
Werkstoff50 nbr 253
Ausführungbfa
90,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,17 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
90,90 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
90,91 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
76,18 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
62,62 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
52,35 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
41,51 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
35,24 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
30,80 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen