140X150X30 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:1951
Rubix:2331416
Hersteller:1951


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 140 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 140X150X30 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 140 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std