100X110X110 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BFA 110 X 100 X 110 X 0 50 NBR 253
Rubix:3213866
Hersteller:37522


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 100X110X110 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage