130X140X30 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:13171
Rubix:1067921
Hersteller:13171


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 130X140X30 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Langhub-Rollmembrane
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Einspanndurchmesser | 166 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen