120X130X130 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:37780
Rubix:3213867
Hersteller:37780


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 120 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 120X130X130 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 120 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std