00677677 Membran DN25 PTFE/EPDM verpackt

TYP SV02 Membran verpackt DN25 EPDM / PTFE (EA)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:677677
Rubix:2614092
Hersteller:677677
TYP KOMP - ART. NR. 677677 Membran DN25 PTFE/EPDM verpackt

Produktdetails : 00677677 Membran DN25 PTFE/EPDM verpackt


Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen. Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.

Stärken

Bürkert Komponenten-Programm

Technische Informationen


Attribute
149,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen