55X60X60 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2444
Rubix:1416418
Hersteller:2444


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 55 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 55X60X60 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 55 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen