90X100X40 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:1661
Rubix:962825
Hersteller:1661


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 90X100X40 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane 50 Shore
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Einspanndurchmesser | 120 mm |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen