110X120X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:36127
Rubix:2331221
Hersteller:36127


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 110X120X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Einspanndurchmesser | 146 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen