55X60X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Rollmembranen BFA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:2437
Rubix:2329333
Hersteller:2437
55X60X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser60 mm
Durchmesser55 mm
Werkstoff50 nbr 253
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55X60X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA


Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser60 mm
Durchmesser55 mm
Werkstoff50 nbr 253
Ausführungbfa
Einspanndurchmesser74 mm
47,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,01 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
47,07 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
47,08 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
36,80 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
30,30 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
25,26 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
20,12 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
17,05 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
14,86 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen