Referenzen
Rexnord:10B-2
Rubix:64226

Produktdetails : 10B-2 (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Zweifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 10b-2 |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Bolzenlänge | 35,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,08 mm |
| Laschenhöhe | 14,6 mm |
| Bruchkraft min. | 44500 kN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,45 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
