06B-2 GL (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Rollenkette-Zweifach Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:06B-2
Rubix:64178

Produktdetails : 06B-2 GL (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Zweifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 06b-2 |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Bolzenlänge | 23,8 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 3,28 mm |
| Laschenhöhe | 8,2 mm |
| Bruchkraft min. | 16900 kN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
