Referenzen
Rexnord:24B-1
Rubix:64347

Produktdetails : 24B-1 (REX) Rollenkette-Einfach Rexnord
Einfach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 24b-1 |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Innere Breite min. | 25,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 53,4 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 14,63 mm |
| Art der Platte | gehärtet |
| Laschenhöhe | 33,4 mm |
| Laschendicke | 12,52 mm |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,90 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
