Referenzen
INA:RWU45-E-H-V1-G2
Rubix:1349526
Hersteller:0178796201230

Produktdetails : RWU45-F-H-G2-V1 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2392 g |
|---|---|
| Vorspannung | 6,75 |
| Breite | 86 mm |
| Länge | 145,9 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
