KWVE20-B-SL-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-B-SL-V2-G3
Rubix:24245
Hersteller:0199148060340
EAN:4054362973713

Produktdetails : KWVE20-B-SL-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 476 g |
|---|---|
| Breite | 44 mm |
| Länge | 88,9 mm |
| Höhe auf Schiene | 30 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std