Referenzen
INA:RWU45-E-HL-V5-G2
Rubix:1349614
Hersteller:0178808821630

Produktdetails : RWU45-F-HL-G2-V5 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3952 g |
|---|---|
| Vorspannung | v5 |
| Breite | 178,3 mm |
| Länge | 86 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
561,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
