KWSE25-HL-G2-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE25-HL-V1-G2
Rubix:23034
Hersteller:0028662000230

Produktdetails : KWSE25-HL-G2-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWSE..HL, hohe, schmale, lange Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 801 g |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 104,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | stahl, kunststoff |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort