Referenzen
INA:RWU45-E-HL-V4-G3
Rubix:1349659
Hersteller:0178808821540

Produktdetails : RWU45-F-HL-G3-V4 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3952 g |
|---|---|
| Vorspannung | v4 |
| Breite | 178,3 mm |
| Länge | 86 mm |
| Höhe auf Schiene | 45 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
