KWVE20-B-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-B-V1-G2
Rubix:24151
Hersteller:0124487610230
EAN:4054362976516


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v1 – leichte vorspannung (standard) |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Länge | 71,4 mm |
Produktdetails : KWVE20-B-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 465 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 – leichte vorspannung (standard) |
| Breite | 63 mm |
| Länge | 71,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 30 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std