NUKRE 47-X-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Rollen-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUKRE47-X-A
Rubix:19252
Hersteller:0097829820000
EAN:4012802446418
NUKRE 47-X-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKRE 47-X-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA


Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x24x24 mm
Bruttogewicht400 g
Innendurchmesser24 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser47 mm
Serienukre..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
112,72 exkl. MwSt.
/ Stück
134,14 inkl. MwSt.