K2008.30 Rolle, Typ I, Kunststoff

ROLLE TYP I, SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2008.30
Rubix:3747583
Hersteller:K2008.30
EAN:4059245809707
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typrolle

Dokumente

Produktdetails : K2008.30 Rolle, Typ I, Kunststoff


Werkstoff: Rolle: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K2008.30 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Rolle kann auf Rundrohre und Profilrohre Ø30 aufgeschoben werden. Die Rolle nutzt dann das Profil als Achse. Die Rolle läuft schmiermittelfrei auf den Rohren. Die Rolle dient zur seitlichen Führung oder unterstützend am Übergang von Rollenbahnen. Dadurch können Behälter oder Waren sicher und mit einem ruhigen Lauf über die Gestelle geführt werden. Um eine breitere Abrollfläche zu erhalten können auch mehrere Rollen nebeneinander eingesetzt werden. Eine statische Aufladung die durch die Reibung der Kunststoffrolle entstehen kann wird in das Profil abgeleitet.
Werkstoff: Rolle: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K2008.30 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Rolle kann auf Rundrohre und Profilrohre Ø30 aufgeschoben werden. Die Rolle nutzt dann das Profil als Achse. Die Rolle läuft schmiermittelfrei auf den Rohren. Die Rolle dient zur seitlichen Führung oder unterstützend am Übergang von Rollenbahnen. Dadurch können Behälter oder Waren sicher und mit einem ruhigen Lauf über die Gestelle geführt werden. Um eine breitere Abrollfläche zu erhalten können auch mehrere Rollen nebeneinander eingesetzt werden. Eine statische Aufladung die durch die Reibung der Kunststoffrolle entstehen kann wird in das Profil abgeleitet.

Technische Informationen


Attribute
Typrolle
1,19 exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage