Referenzen
Fischer:542725
Rubix:3834087
Hersteller:PFFF 4L zl
EAN:4048962299335





Produktdetails : PFFF 4I ZL Verbindungselement
Konstruktionselemente - Verbindungselemente
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Die fischer Flachfittinge PFFF eignen sich für den Aufbau von einfachen Schienensystemen. Die Flachfittinge werden als Flachverbinder mit zwei Formlöchern oder als Längsverbinder mit vier Formlöchern zur Verbindung in der fischer Montageschiene FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN angeboten. Die Flachfittinge können platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwendet werden. Die Ausführung mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche ist für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Stärken
• Mit den Mehrdimensionalen PFUF Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb von kurzer Zeit erstellen
• Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN
• Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen
• Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe
Anwendungen
• Elemente zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pfff |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
151,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage