K2189.11080412 Halter für Flächenelement, Kunststoff
HALTER FÜR FLÄCHENELEMENT, KUNSTSTOFF SCHWARZ, KOMP:STAHL, VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2189.11080412
Rubix:3747023
Hersteller:K2189.11080412
EAN:4059245921270
Dokumente
Produktdetails : K2189.11080412 Halter für Flächenelement, Kunststoff
Werkstoff: Halter Kunststoff PA, glasfaserverstärkt. Mutter Stahl. Ausführung: Halter schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K2189.11080508 Hinweis: Die Halter ermöglichen eine einfache Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen. Der Halter kann an einer beliebigen Position in die Profilnut eingeschwenkt werden. An diesen Halter können leichte Flächenelemente aus Kunststoff (Acrylglas, Verbundplatten) oder Verkleidungsbleche montiert werden. Dazu müssen die Flächenelemente mit einer Bohrung versehen werden, über die sie mit dem Halter verschraubt werden. Die Mutter im Halter ist über ein Langloch verschiebbar, so dass ein gewisser Toleranzausgleich möglich ist. Auf den Halter können zusätzlich Distanzstücke aufgesteckt werden. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | i |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

