Referenzen
Fischer:557376
Rubix:3831022
Hersteller:FDCC A4
EAN:4048962400106





Produktdetails : FDCC A4 Doppelschienenverbinder
Schienenverbinder - zum einfachen Herstellen von Doppelschienen
• Einfache Verbindung von FUS-Schienen zur Herstellung von Doppelschienen
• Unkomplizierter Problemlöser bei kurzfristigem Bedarf an Doppelschienen auf der Baustelle
Der Schienenverbinder FDCC ermöglicht die einfache Herstellung von FUS Doppelschienen aus 2 Einzelschienen. Die einfache Montage des FDCC an den Schienenlanglöchern erfordert lediglich ein Werkzeug und erlaubt sogar die Verbindung verschiedener FUS Schienentypen miteinander.
Stärken
• Einfache Verbindung von FUS-Schienen Rückseite an Rückseite zur Herstellung von Doppelschienen
• Unkomplizierter Problemlöser bei kurzfristigem Bedarf an Doppelschienen auf der Baustelle unter Verwendung von FUS-Standardschienen
Anwendungen
• Zur Herstellung von Doppelschienen aus dem FUS Schienensortiment
• Für FUS Schienen FUS 41, FUS 62 mit Wandstärken 2,0 und 2,5 mm geeignet
• Die Verbindung der FUS Schienen erfolgt über die Schienenlochung
• Jede Doppelschiene benötigt einen FDCC an jedem Ende und weitere FDCCs entsprechend des empfohlenen Abstandes gemäß Lasttabelle
• Im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fdcc |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.160,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2.570,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage