K2142.1030X2000 Führungsschiene, Kunststoff

FÜHRUNGSSCHIENE, KUNSTSTOFF SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2142.1030X2000
Rubix:3747689
Hersteller:K2142.1030X2000
EAN:4059245897544
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typführungsschiene

Dokumente

Produktdetails : K2142.1030X2000 Führungsschiene, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2142.1130X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2142.1130X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typführungsschiene
29,32 exkl. MwSt.
/ Stück
34,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage