Referenzen
Elesa+Ganter:GN 231-V40-2-BL
Rubix:642365
Hersteller:GN 231-V40-2-BL
EAN:4045525637733





Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 231 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Spannbereich, Minimum | 40 mm |
Produktdetails : GN231-V40-2-BL Rohrschelle, zweiteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Rohrschellen GN 231 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 231 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Spannbereich, Minimum | 40 mm |
| Spannbereich, Maximum | 40 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen