Referenzen
Fischer:500703
Rubix:3833448
Hersteller:FRS Triple 48-56
EAN:4048962002058

Technische Zusammenfassung
| Typ | frs triple |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 48 mm |
Produktdetails : FRS TRIPLE 48-56 Rohrschelle
Die zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Dreifach-Anschlussmutter
• Schnellverschluss für einfache und schnelle Montage
• Kombigewinde M8/M10/1/2"
• Verlustsicherung der Verschlussschrauben
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Die fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet.
Stärken
• Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 / ½“ ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung
• Der Schnellverschluss lässt eine einfache und zeitsparende Montage zu
• Der feste Sitz der Schalldämmeinlage verhindert ein Herausfallen bei der Rohrjustage
• Die Zweischraubigkeit ermöglicht eine optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser
Anwendungen
• Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit metrischen oder zölligen Gewinden
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frs triple |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 48 mm |
| Spannbereich, Maximum | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,56 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
241,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




