K0132.2502 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium

Rohrgriffe abgewinkelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0132.2502
Rubix:141856
EAN:4059245129034
K0132.2502 Winkelschenkelgriff A=250

Technische Zusammenfassung

Länge275 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0132.2502 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium


Werkstoff: Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060.Ausführung: Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz.Bestellbeispiel: K0132.3001Hinweis: Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest.Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Abstützungen für größere Rohrlänge.
Winkelschenkelgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung303 g
Länge275 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
43,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge