K0281.5708X16 Rändelschraube, Form:L, Kunststoff
Rändelschrauben mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0281.5708X16
Rubix:331158
EAN:4059245122288



Dokumente
Produktdetails : K0281.5708X16 Rändelschraube, Form:L, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.Ausführung: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.Hinweis: SYMPA TOUCH Rändelschrauben sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Drehgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage