GN6336.5-ES-50-M10-20 Sterngriffschraube Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ES-50-M10-20
Rubix:952783
Hersteller:GN 6336.5-ES-50-M10-20
EAN:4045525884526



Produktdetails : GN6336.5-ES-50-M10-20 Sterngriffschraube Edelstahl
Sterngriffschraube Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
