GN430.1-500-SW Griffleiste mit Beschriftungsfeld, Aluminium
Griffleiste mit Beschriftungsfeld
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 430.1-500-SW
Rubix:669501
Hersteller:GN 430.1-500-SW
EAN:4045525667556




Produktdetails : GN430.1-500-SW Griffleiste mit Beschriftungsfeld, Aluminium
Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten mit Beschriftungsfeld GN 430.1 sind schwenkbare oder verschiebbare Türen an Schutzvorrichtungen. Darüberhinaus eignen sie sich als Schubladengriffe. Der Schraubkanal für Schrauben M6 erlaubt eine beliebige Anzahl von Befestigungsschrauben an beliebigen Stellen innerhalb des Maßes l2. Sonderlängen lassen sich einfach realisieren, da die Griffleiste zur Montage nicht bearbeitet werden muss. Im Lieferzustand ist die Endkappe einseitig montiert, sodass der mitgelieferte Papier- / Folienstreifen nach dem Beschriften in die dafür vorgesehene Nut eingeschoben werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen