GN332-200-EL-T1-1-L Rohrgriff, schräg, mit elektrischer Schaltfunktion
Rohrgriff mit elektrischer Schaltfunktion
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 332-200-EL-T1-1-L
Rubix:362800
Hersteller:GN 332-200-EL-T1-1-L
EAN:4045525567306





Produktdetails : GN332-200-EL-T1-1-L Rohrgriff, schräg, mit elektrischer Schaltfunktion
Rohrgriffe GN 332 mit elektrischer Schaltfunktion sind geeignet zur Entriegelung von Sicherheitszuhaltungen, welche geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten. Durch Integration der Funktionen wie Not-Aus-Schalter, Start, Freigabe, Reset und LED-Statusanzeige ermöglicht dieser Rohrgriff zusätzlich die Überwachung und Bedienung der Maschine direkt am Griff. Rohrgriffe GN 332 sparen Montage- und Installationsaufwand, haben ein ansprechendes Design und optimieren die Ergonomie: die Schaltfunktionen sind genau dort wo sie gebraucht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 570 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
