GN481-30-400-SW Kantengriff, Schwarz beschichtet
Kantengriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 481-30-400-SW
Rubix:356153
Hersteller:GN 481-30-400-SW
EAN:4045525261792





Produktdetails : GN481-30-400-SW Kantengriff, Schwarz beschichtet
Das Rohrprofil von Kantengriffen GN 481 ist so ausgebildet, dass die beiden Senkschrauben mit Innensechsrund zur Befestigung der Endstücke die Gewinde selbst formen. Dadurch genügt zur Anpassung des Kantengriffes an eine von den Standardlängen abweichende Gehäuselänge das Ablängen des Rohrprofils auf das gewünschte Maß.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
