GN425-AL-8-88-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-88-SR
Rubix:1864500
Hersteller:GN 425-AL-8-88-SR
EAN:4045525826748



Produktdetails : GN425-AL-8-88-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schrankgriffe "U" GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beiliegend. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
