GN565-20-117-RS Bügelgriff, rot, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-20-117-RS
Rubix:792796
Hersteller:GN 565-20-117-RS
EAN:4045525831001
GN565-20-117-RS Bügelgriff, rot beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge117 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-20-117-RS Bügelgriff, rot, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Länge117 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser20 mm
Zolltarifcode83024900
6,06 exkl. MwSt.
/ Stück
7,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

117 mm