Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-42-M6-3,2
Rubix:1862928
Hersteller:3663-42-M6-3,2
EAN:4045525094338



Produktdetails : GN3663-42-M6-3.2 Drehmoment-Rändelgriff
Die Drehmomentbegrenzungsgriffe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des gerändelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System derart, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann das Gewinde- bzw. Buchsenelement demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 43,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
