K0253.1010690X15 Griffkugel, GR.1, Biopolymer

Griffkugeln Biopolymer mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0253.1010690X15
Rubix:3745322
EAN:4059245220434
GRIFFKUGEL BIOPOLYMER GR.1 D=25, M6X15 SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Länge15 mm
Material/VerarbeitungTechnopolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0253.1010690X15 Griffkugel, GR.1, Biopolymer


Werkstoff: Biopolymer, Buche. Gewindebolzen Stahl 5.8.Ausführung: Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert. Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.Bestellbeispiel: K0253.10106143X15Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen Wäldern in Deutschland. PEFC-zertifiziert (garantiert, dass Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen).Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren u. Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.

Technische Informationen


Attribute
Länge15 mm
Material/VerarbeitungTechnopolymer
HerkunftslandDE
2,83 exkl. MwSt.
/ Stück
3,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge