LCK-1/4-PK-6-KU Schnellverschraubung

Rohrbogenschnellverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LCK-1/4-PK-6-KU
Rubix:108380
Hersteller:6262
EAN:4052568019624
LCK-1/4-PK-6-KU Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolymer
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LCK-1/4-PK-6-KU Schnellverschraubung


Winkel-Schnellkupplung LCK-1/4-PK-6-KU schwenkbar mit 2 Dichtungsringen. Nennweite=5,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtkante, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,95 g
Werkstoffpolymer
Anschluss 1g 1/4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
56,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen