GN666.4-30-M6-400-ES Rohrbogengriff Aluminium, Füße Aluminium
Rohrbogengriff Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666.4-30-M6-400-ES
Rubix:795873
Hersteller:GN 666.4-30-M6-400-ES
EAN:4045525772663



Produktdetails : GN666.4-30-M6-400-ES Rohrbogengriff Aluminium, Füße Aluminium
Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinendesign. Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichended Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
