Griff Kipp K0223.500202, Länge: 534 mm
Rohrgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0223.500202
Rubix:331387
EAN:4059245126415



Dokumente
Produktdetails : K0223.500202 Rohrgriff, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug.Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 273 g |
|---|---|
| Länge | 534 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage