GN6336.2-40-B8-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.2-40-B8-C
Rubix:145770
Hersteller:GN 6336.2-40-B8-C
EAN:4045525336780





Produktdetails : GN6336.2-40-B8-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriffe GN 6336.2 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
